text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SLS INBUS T SLEUTEL 6-KANT 2.5MM


Artikelnummer 7H616065
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Schachtlengte (mm) 86
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2.5
Totale lengte (mm) 132
Uitvoering T-handgreep
Geïsoleerd Ja
Schachtlengte (mm) 86
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 86
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) Overig
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 11
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7H616065
EAN 3662424028229
UBB 500641379259
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 84TZ.2.5SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.