Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
0L972934
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
Facom sleufschroevendraaier 0.8 x 4mm 100mm blad 200mm
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
0L972934
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
6
Gewicht
49
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
195
Uitvoering
Recht
Geïsoleerd
Ja
Grootte
6
Gewicht
49
Anti-magnetisch
Ja
Klinglengte (mm)
90
Klingbreedte (mm)
4
Bleddikte (mm)
0.8
Kleminrichting
Ja
Precisie-uitvoering
Nee
Materiaal greep
Hout
Uitvoering schacht
Rond
Greepuitvoering
2-componenten
Klingdiameter (mm)
4.5
Aandrijfvierkant/-zeskant
Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
Ja
Gewelfde kling
Nee
Materiaal kling
Overig
Kap draaibaar
Nee
Oppervlaktebescherming kling
Verchroomd
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Nee
Met slagkap
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0L972934
EAN
3148510118000
UBB
500638837434
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
ATHH.4X90