text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.12X250 12X250

Specificaties

Totale lengte (mm) 380
Uitvoering Recht
Gewicht 335
Klinglengte (mm) 250
Klingbreedte (mm) 12
Bleddikte (mm) 2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Nee

Omschrijving

Het bled loopt door in de handgreep, waardoor een vastzittende schroef kan worden "losgetikt". Slagzone met verbrede metalen dop. Rond, gesmeed en over de gehele lengte geharde bled. Bled is met vleugels in het heft verankerd. Uitvoering: gebruneerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y436998
EAN 3148510116303
UBB 500638835867
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ATH.12X250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.