text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ATH.10X200 10X200

Specificaties

Totale lengte (mm) 330
Uitvoering Recht
Gewicht 222
Klinglengte (mm) 200
Klingbreedte (mm) 10
Bleddikte (mm) 1.6
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 9
Aandrijfvierkant/-zeskant Zeskant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 0W529396
EAN 3148510116006
UBB 500638835602
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ATH.10X200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.