text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC SCREWDRIVER ARB.5,5X40 5,5X40

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Uitvoering Recht
Gewicht 39
Klinglengte (mm) 40
Klingbreedte (mm) 5.5
Bleddikte (mm) 1.2
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 1-component
Klingdiameter (mm) 6.5
Aandrijfvierkant/-zeskant Vierkant
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Met afrolbeveiliging Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 9O975962
EAN 3148510107004
UBB 500638830405
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer ARB.5.5X40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.