text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 334 Sleuf schroevendraaier, Garage Kling, 1.2 x 6.5 x 150 mm


Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform Plus greep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 255
Uitvoering Rechts
Geïsoleerd Nee
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 6
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merken Wera

Omschrijving

Hoogwaardige Kraftform Plus schroevendraaiers. Meercomponenten Kraftform Plus greep om prettig en ergonomisch verantwoord te kunnen werken en blaren en schuurplekken te voorkomen. Harde gripzones voor een hoge werksnelheid, zachte gripzones voor een hoge draaimomentoverbrenging. De punt van Wera Lasertip schroevendraaiers wordt met laserstralen microscopisch fijn opgeruwd. Dit ruwe oppervlak "bijt" zich letterlijk vast in de schroefkop. Onbedoeld wegglijden behoort zo tot het verleden. Take it easy tool finder met kleurcodering op profiel en maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Zeskantige wegrolbescherming verhindert telkens wegrollen op de werkplek.

Artikelnummers

Artikelnummer 81886.065.150
EAN 4013288003089
UBB 425124902874
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05110010001

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.