text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools Schroevendraaiers


Artikelnummer
Klinglengte (mm)
Toon alle
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Uitvoering Recht
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 43
Totale lengte (mm) 175
Materiaal greep Kunststof
Uitvoering schacht Rond
Greepuitvoering 2-componenten
Klingdiameter (mm) 5
Materiaal kling Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Pb swiss tools
Gewicht per stuk (g) 43
HS- en goederencode
Type Pozidriv Screwdriver

Artikelnummers

Artikelnummer P0073.001.080
EAN 7610733001675
UBB 417124500758
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer PB 192.1-80

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.