text.skipToContent text.skipToNavigation

Zijsnijtang lengte 180 mm meercomponenten mantels KNIPEX


Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummer K1070.600.180
Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Vorm Krachtzijkniptang
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Handvat Overig
VDE getest Ja
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 240
HS- en goederencode
Type Diagonal Cutter Multi-Component Handle

Omschrijving

Diagonaalsnijder met smalle kop voor gebruik in krappe ruimtes. De onmisbare diagonaalsnijder voor allround gebruik. Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur. Precieze snijkanten voor zachte en harde draad. Zuiver knippen van dunne koperdraden, ook aan de uiteinden van de snijkanten. Snijkanten extra inductief gehard, hardheid snijkanten ca. 62 HRC. met afschuining. - Snijcapaciteit zachte draad (diameter): Ø 4,0 mm- Snijcapaciteit medium harde draad (diameter): Ø 3.0mm- Snijcapaciteiten harde draad (diameter): Ø 2,5mm- VDE getest: ja

Artikelnummers

Artikelnummer K1070.600.180
EAN 4003773033813
UBB 419104152501
UNSPSC 23151901
Fabrikant artikelnummer 70 06 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.