text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

FAC REVERSIBLE BLADE AMZ.H2,5 2,5MM


Artikelnummer 2B239986
Grootte bit (mm)
Lemmetlengte (mm) 125
Type toebehoren/onderdelen Insteekkling torx
Totale lengte (mm) 175
Toebehoren Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 44
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 2.5
Lemmetlengte (mm) 125
Type toebehoren/onderdelen Insteekkling torx
Totale lengte (mm) 175
Toebehoren Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2B239986
EAN 3148510087306
UBB 500638870419
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer AMZ.H2.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.