text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC RATCHET VR.SZ300F2 1/2

Artikelnummer 5Q928885
Breedte 52
Hoogte 56
Lengte (m) 314
Machinegewicht (kg) 1.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 350
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923

Specificaties

Breedte 52
Hoogte 56
Lengte (m) 314
Machinegewicht (kg) 1.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 350
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Max. aandraaimoment (Nm) 88
Aandraaimoment instelbaar Ja
Rateluitvoering Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 106

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q928885
EAN 3148519434125
UBB 500637298620
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer VR.SZ300F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.