text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Bahco Ovaalgevormde handgrepen ERGO™, voor medium platte en halfronde vijlen - retailverpakking


Raadpleeg de selectierichtlijnen voor vijlhandgrepen om de handgreep te vinden die bij uw vijl past.De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces.De vorm van het uiteinde van de ERGO™-greep 9-485 is ontworpen voor rechthoekig gevormde (plat, blok enz.) en halfronde vijlen.Stuksverpakking, op kaart.Onze vijlhandgrepen zijn ergonomisch ontworpen in overeenstemming met het Bahco ERGO-proces om spierspanning en het risico op letsel te verminderen.De harde polypropyleen kern, bedekt met een thermoplastisch elastomeer, biedt een comfortabele anti-slipgrip en de zachte omtrek van de handgreep past op natuurlijke wijze in de hand.Als veiligheidsfunctie bedekt de handgreep de angel en schouder volledig om te voorkomen dat de hand van de greep op het vijlblad glijdt

Artikelnummer S5397.485.090
Materiaal Kunststof
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Oval File Handle
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Kunststof
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode
Type Oval File Handle

Omschrijving

Raadpleeg de selectierichtlijnen voor vijlhandgrepen om de handgreep te vinden die bij uw vijl past.De handgreep van de vijl is ontwikkeld in overeenstemming met het wetenschappelijke ERGO™-proces.De vorm van het uiteinde van de ERGO™-greep 9-485 is ontworpen voor rechthoekig gevormde (plat, blok enz.) en halfronde vijlen.Stuksverpakking, op kaart.Onze vijlhandgrepen zijn ergonomisch ontworpen in overeenstemming met het Bahco ERGO-proces om spierspanning en het risico op letsel te verminderen.De harde polypropyleen kern, bedekt met een thermoplastisch elastomeer, biedt een comfortabele anti-slipgrip en de zachte omtrek van de handgreep past op natuurlijke wijze in de hand.Als veiligheidsfunctie bedekt de handgreep de angel en schouder volledig om te voorkomen dat de hand van de greep op het vijlblad glijdt

Artikelnummers

Artikelnummer S5397.485.090
EAN 7311518193362
UBB 240135108472
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 9-485-09-1P
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.