Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
4D304699
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
Facom buitentrekker met 2 armen 180 mm breedte en 245 mm diepte
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
4D304699
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
68.67
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
180
Diepte van haakvoet (mm)
245
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['40', '180']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
68.67
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
180
Diepte van haakvoet (mm)
245
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['40', '180']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
180
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D304699
EAN
3148510682006
UBB
500639254860
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.34