Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
2C063366
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
Facom Omkeerbare trekker met lange reikwijdte Externe 3 armen 260 mm breedte bek 220 mm diepte bek
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
2C063366
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
260
Diepte van haakvoet (mm)
220
Schaalindeling
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Max. trekkracht (N)
68.67
Aantal haken
3
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
260
Diepte van haakvoet (mm)
220
Schaalindeling
Nee
Spanwijdte (intern trekken) (mm)
['25', '260']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
260
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2C063366
EAN
3148510667201
UBB
500639248441
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
U.20B