text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 13 mm


Artikelnummer G2466.130.001
Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 18
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Sleutelwijdte (mm) 13
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Kopbreedte (mm) 18
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 185
HS- en goederencode
Type Nut Driver

Artikelnummers

Artikelnummer G2466.130.001
EAN 4010886841099
UBB 500503148438
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1746944
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.