Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
8G699675
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
Facom Lange Inbussleutel 15mm Siliciumstaal Fosfaat 225mm
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
8G699675
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
15
Schachtlengte (mm)
225
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
240
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
15
Schachtlengte (mm)
225
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
225
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
58
Merken
Facom
HS- en goederencode
82041100
Model
83H
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G699675
EAN
3148511241516
UBB
500638907229
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
83H.15