Slagmoersleutels
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
Slagmoersleutels
5Q173836
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Slagmoersleutel met lange slaglengte 1" Vierkantaandrijving 4068Nm 1/2" 4400RPM
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
5Q173836
Breedte
202
Hoogte
172
Lengte (m)
523
Machinegewicht (kg)
11
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Gereedschapopname
1 inch
Hoekuitvoering
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
202
Hoogte
172
Lengte (m)
523
Machinegewicht (kg)
11
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Gereedschapopname
1 inch
Hoekuitvoering
Nee
Nullasttoerental (1/min)
4400
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Max. losdraaimoment (Nm)
4068
Max. aandraaimoment (Nm)
4068
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Rateluitvoering
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Benodigde luchthoeveelheid
243
Merken
Facom
HS- en goederencode
84671190
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q173836
EAN
3148519190250
UBB
500637293001
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
NM.1010LF2