text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC IMPACT WRENCH NM.1000F2

Artikelnummer 5M583047
Breedte 205
Hoogte 290
Lengte (m) 300
Machinegewicht (kg) 10.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4500

Specificaties

Breedte 205
Hoogte 290
Lengte (m) 300
Machinegewicht (kg) 10.3
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4500
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 4068
Max. aandraaimoment (Nm) 4068
Aandraaimoment instelbaar Ja
Impulsmoeraanzetter Ja
Benodigde luchthoeveelheid 243

Artikelnummers

Artikelnummer 5M583047
EAN 3148519190175
UBB 500637292680
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer NM.1000F2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.