Slag bits
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Slag bits
4A869282
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
Facom Slagschroevendraaier Bit 0.8 x 5.5mm 5/16" Hex 41mm
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
4A869282
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Grootte bit (mm)
5.5
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Totale lengte (mm)
41
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klingbreedte (mm)
5.5
Bleddikte (mm)
0.8
Geschikt voor inzet met slag
Ja
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
7.94
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Facom
HS- en goederencode
82078090
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A869282
EAN
3148510239118
UBB
500639152221
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
ENS.205.5