text.skipToContent text.skipToNavigation

FAC HEXAGON KEYS 82H.7SR 7MM


Artikelnummer 0G354924
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 88
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 7
Totale lengte (mm) 95
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 88
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 43
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0G354924
EAN 3148518703994
UBB 500638901289
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.7SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.