text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

FAC HEXAGON KEYS 82H.2SR 2MM


Artikelnummer 7M452419
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 38
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 40
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 38
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 13
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 4
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7M452419
EAN 3148518702683
UBB 500638889658
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 82H.2SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.