text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 869/4 M Dopbit, Magnetisch, 10 x 65 mm


Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81594.100.065
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (m) 65
Geïsoleerd 1000 V Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 35.6
HS- en goederencode
Type Nut Setter

Omschrijving

Metrisch steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81594.100.065
EAN 4013288016706
UBB 425232078948
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060235001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.