Toebehoren
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Toebehoren
6X523900
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
Wera 7772 A insteekratel, omschakelbaar, 9x12 mm, 9x12 x 1/4" x 49 mm
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
6X523900
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
15
Lengte (m)
49
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
49
Uitvoering
Ratelhulpstuk
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
15
Lengte (m)
49
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Materiaal
Overig
Aansluitmaat
9 x 12 mm
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Terugzwenkhoek (°)
4.7
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Wera
HS- en goederencode
Bekijk
Model
7772 A
Type
Ratchet Insert
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X523900
EAN
4013288196347
UBB
500686624809
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05078635001