Nedtrain Oud
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
Tangen & pincetten
Grijptangen
Langbektangen
0W584639
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Facom Extra lange halfronde tang rechte punt 340mm
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
0W584639
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
350
Lengte (m)
340
Persvorm
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Vorm
Recht
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Met draadafsnijder
Nee
Gewicht
350
Lengte (m)
340
Persvorm
Overig
Materiaal
Staal
Beklengte (mm)
81
Met zijknipper
Nee
Kopbreedte (mm)
3
Greepuitvoering
1-component
Met draadstripfunctie
Nee
Met aanslagbescherming
Nee
Handvat
Kunststof huls
Grijpvlak
Getand
Gesmeed
Nee
Kophoogte (mm)
6
Merken
Facom
HS- en goederencode
82032000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W584639
EAN
3662424010163
UBB
500639177806
UNSPSC
27112134
Fabrikant artikelnummer
185.34L