text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Insteekomzetratel 735/40 HD 3/4 inch 14 x 18 mm chroom-legering-staal STAHLWILLE


Artikelnummer G0670.735.650
Sleutelwijdte (mm)
Totale lengte (mm)
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 701
HS- en goederencode
Type Ratchet Insert
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 20
Totale lengte (mm) 130
Uitvoering Vierkanthulpstuk
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 701
HS- en goederencode
Type Ratchet Insert

Artikelnummers

Artikelnummer G0670.735.650
EAN 4018754208784
UBB 500580121183
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58250065
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.