text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Krimptang PreciForce® lengte 220 mm 0,5- 6 (AWG 20-10) mm² 487 g KNIPEX


Artikelnummer 4F207669
Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (m) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 487
Verpakt per 1

Specificaties

Geschikt voor Kabelschoenen en verbinders
Lengte (m) 220
Met eindvergrendeling (bij mechanische gereedschappen) Ja
Doorsnede (mm²) 0.5 - 6
AWG-bereik 20 - 10
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 487
HS- en goederencode
Type Crimping Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 4F207669
EAN 4003773051893
UBB 500513350370
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 97 52 36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.