text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Gereedschapskoffer STW136


mobiele gereedschapsopbergoplossing voor handel en industriebeschermt gereedschap tegen beschadiging en spatwatercompatibel met het hele L-BOXX®-assortimentcontinue honingraatfunctie verhoogt de stabiliteit van de boxbodeminnovatief kliksysteem met bediening met één handtoegang tot gereedschap, zelfs als het is vastgekliktschok- en schokbestendig ABS-kunststofbelastbaarheid 12 kglidbelasting 85 kg, kan ook worden gebruikt als opstapje

Artikelnummer 6R941530
Breedte 444
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 152
Diepte 360
Kwaliteitsklasse Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 444
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 152
Diepte 360
Kwaliteitsklasse Overig
Materiaal Overig
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Uitneembaar vak Nee
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1.78
HS- en goederencode
Model L-BOXX
Type Tool Box

Omschrijving

mobiele gereedschapsopbergoplossing voor handel en industriebeschermt gereedschap tegen beschadiging en spatwatercompatibel met het hele L-BOXX®-assortimentcontinue honingraatfunctie verhoogt de stabiliteit van de boxbodeminnovatief kliksysteem met bediening met één handtoegang tot gereedschap, zelfs als het is vastgekliktschok- en schokbestendig ABS-kunststofbelastbaarheid 12 kglidbelasting 85 kg, kan ook worden gebruikt als opstapje

Artikelnummers

Artikelnummer 6R941530
EAN 4018754341351
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 81620136
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.