text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

FAC BLADE TX30-40


Artikelnummer 3S592777
Aandraaivoorziening Torx
Gewicht 40
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Vierkant
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Gewicht 40
Totale lengte (mm) 175
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 50
Uitvoering schacht Vierkant
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3S592777
EAN 3148510087801
UBB 500638872803
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer AMZ.TX30-40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.