My Favorites
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
X8195.000.010
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
MaxxFast Magnetische bithouder 75 mm Met sluitring
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
X8195.000.010
Lengte (m)
75
Magnetisch
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bit Holder
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
75
Magnetisch
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Bit Holder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
X8195.000.010
EAN
8715494313872
UBB
500574838230
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
175MH1CD