text.skipToContent text.skipToNavigation

Pijpbuigtang 242322 lengte 820 mm voor buis-d. 22 mm buigingsradius 90 graden GE


Artikelnummer 0W282826
Buisdiameter (mm) 22
Lengte (m) 820
Buisdiameter (mm) 10
Elektrische aandrijving Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 90
Verpakt per 1

Specificaties

Buisdiameter (mm) 22
Lengte (m) 820
Buisdiameter (mm) 10
Elektrische aandrijving Nee
Geschikt voor koper Ja
Geschikt voor staal Ja
Max. buighoek (°) 90
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4180
HS- en goederencode
Type Pipe Bender

Artikelnummers

Artikelnummer 0W282826
EAN 4017981242363
UBB 500642395643
UNSPSC 27112403
Fabrikant artikelnummer 4565270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.