text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Rodac Schuurmachine 50/75mm 15000RPM 0.25kW 1/4" BSP Inlaat


Artikelnummer RC163
Breedte 38
Hoogte 146
Lengte (m) 115
Toerental (1/min) 15000
Machinegewicht (kg) 0.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 38
Hoogte 146
Lengte (m) 115
Toerental (1/min) 15000
Machinegewicht (kg) 0.8
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Slijpschijfdiameter (mm) 75
Max. schijfdiameter (mm) 75
Vibratie (m/s²) 0.77
Max. bedrijfsdruk (psi) 91.37
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Benodigde luchthoeveelheid 190
Merken Rodac
Gewicht per stuk (g) 899
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer RC163
EAN 8717659117882
UBB 500613803468
UNSPSC 27112708
Fabrikant artikelnummer RC163
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.