text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

FAC 11W FLUORESCENT LAMP 24V

Omschrijving

Duurzaam, krachtige verlichting. Laag verbruik: 11W. TL-buis 11W. Wordt niet heet. Dichtheidsklasse: IP55. Anti-verblindingskap. 400 Lux op 0,5 m. 320 lumen. Rubber kabel H05 RN-F: goed bestand tegen koolwaterstoffen. Geen trafo. Geen kabelhaspel. Spanning: 24 V. Lengte van de kabel: 15 m. Haspel: tijdsbesparing bij het opruimen van de kabel. Geleverd met draaibare muurbevestiging. Gewicht (lamp + haspel): 4.5 kg. Reserve TL-buis: 777B.BULD. Reservebuis: 777B.LENS.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D892025
EAN 3662424037573
UBB 500637637058
UNSPSC 39112006
Fabrikant artikelnummer 777A.24F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.