Synspec B.V.
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
Boren
Verzinkboren
U6330.080.001
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
Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS HSS 8,0MM
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
U6330.080.001
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (m)
54
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merken
Fabory
Type
C
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
8
Lengte (m)
54
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
12.4 - 12.4
Merken
Fabory
Type
C
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
335-C
Artikelnummers
Artikelnummer
U6330.080.001
EAN
8715494638173
UBB
500500210421
UNSPSC
20102007