text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Cilindrische spiraalboor DIN 338 HSS-G blank

HSS geslepen metaalboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig snelstaal. Dankzij de volledig geslepen uitvoering biedt de boor een hoge precisie en zeer scherpe snijkanten. De kruisgeslepen boorpunt zorgt voor nauwkeurige zelfcentrering en stabiel, trillingsarm boren. Het gebruik van de boor in combinatie met snijolie (90483.000.407, 90019.000.105) verlengt de levensduur aanzienlijk.

Artikelnummer
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 3
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja

Specificaties

Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 3
Geschikt voor staal Ja
Hoek van de punt (°) 118
Spiraalboor Ja
HS- en goederencode

Omschrijving

 

HSS geslepen metaalboren zijn vervaardigd uit hoogwaardig snelstaal. Dankzij de volledig geslepen uitvoering biedt de boor een hoge precisie en zeer scherpe snijkanten.

De kruisgeslepen boorpunt zorgt voor nauwkeurige zelfcentrering en stabiel, trillingsarm boren.

Het gebruik van de boor in combinatie met snijolie (90483.000.407, 90019.000.105) verlengt de levensduur aanzienlijk.

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.