Synspec B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.500.001
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
Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 50,0 MM
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
230
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Totale lengte (mm)
369
Diameter boor (mm)
50
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
230
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g)
2616
HS- en goederencode
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.500.001
EAN
8715494649292
UBB
240175059759
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN005000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen