Spiraalboren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Boren
Spiraalboren
U0001
U0001.057.501
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
Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 HSS-G geslepen 5,75 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
93
Diameter boor (mm)
5.75
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
57
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0001.057.501
EAN
8715494651875
UBB
240201384346
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AL000575