text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS Zwart 34,5 MM


Article number
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Packed per 1

Specifications

Totale lengte (mm) 339
Diameter boor (mm) 34.5
Opnamesysteem Conische insteekas
Snijlengte (mm) 195
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Morse taper
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1430
HS- en goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Article numbers

Article number F0129.345.001
EAN 8715494648981
UBB 240201035039
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  021500-AN003450

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.