text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory plaatboor cilindrisch DIN 1897 HSS-E Co5 cobalt 10,0 mm


Artikelnummer 3M036337
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 89
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 43
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
HS- en goederencode 8207506000
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3M036337
EAN 8715494545976
UBB 500512516484
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ901000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.