Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0020.035.265
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
Fabory spiraalboor cilindrisch extra lang DIN 1869 HSS-G geslepen 3,5 x 265 mm
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
U0020.035.265
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
265
Diameter boor (mm)
3.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
180
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.035.265
EAN
8715494656382
UBB
240201340785
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS035265