Spiraalboren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Boren
Spiraalboren
U0020.035.165
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
Fabory Spiraalboor Extra long DIN 1869-RN HSSG Blank 3,5X165MM
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
U0020.035.165
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
115
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
165
Diameter boor (mm)
3.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
115
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0020.035.165
EAN
8715494656368
UBB
240201338565
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AS035165