text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 5,3 MM


Artikelnummer U0025.053.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 62
Diameter boor (mm) 5.3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.053.001
EAN 8715494657396
UBB 240201494640
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.