text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor DIN 1897 HSSG 3,1 MM


Artikelnummer U0025.031.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0025.031.001
EAN 8715494657174
UBB 407201052674
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ000310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.