text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 10,5 MM


Artikelnummer U0003.105.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory

Artikelnummers

Artikelnummer U0003.105.001
EAN 8715494654876
UBB 240201448794
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AT001050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.