Synspec B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.520.001
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
Fabory spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS zwart 52,0 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
230
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
412
Diameter boor (mm)
52
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
230
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.520.001
EAN
8715494649315
UBB
240175397761
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN005200