Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.135.001
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
Fabory spiraalboor conisch MK1 DIN 345 RN HSS zwart 13,5 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
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
189
Diameter boor (mm)
13.5
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
120
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.135.001
EAN
8715494648479
UBB
240201030816
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AN001350