Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0010
U0010.032.001
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
Fabory spiraalboor cilindrisch lang DIN 340 HSS-G geslepen 3,2 x 106 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
106
Diameter boor (mm)
3.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
69
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
3.9
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0010.032.001
EAN
8715494655507
UBB
240201724178
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AP000320