text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory spiraalboor cilindrisch lang DIN 340 HSS-G geslepen 3,0 x 100 mm


Artikelnummer
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 66
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 100
Diameter boor (mm) 3
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 66
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 3.667
HS- en goederencode
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer U0010.030.001
EAN 8715494655484
UBB 240201090216
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AP000300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.