Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0000
U0000.022.001
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
Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 RN HSS zwart 2,2 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
27
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
53
Diameter boor (mm)
2.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
27
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.022.001
EAN
8715494649636
UBB
240201330703
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA000220