Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
U0000
U0000.011.001
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
Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 RN HSS zwart 1,1 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
14
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
36
Diameter boor (mm)
1.1
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
14
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
0.2
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0000.011.001
EAN
8715494649506
UBB
240201329572
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AA000110