Tools
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
Boren
Spiraalboren
U0003.015.001
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
Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 HSS-G Tin gecoat 1,5 mm
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
U0003.015.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
40
Diameter boor (mm)
1.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
18
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0003.015.001
EAN
8715494653961
UBB
240201439546
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AT000150