Spiraalboren
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Boren
Spiraalboren
U0002
U0002.049.001
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
Fabory spiraalboor cilindrisch DIN 338 HSS-E Co5 cobalt 4,9 mm
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
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Hoek van de punt (°)
135
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
86
Diameter boor (mm)
4.9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
52
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
9.4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0002.049.001
EAN
8715494653275
UBB
240201370899
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AK000490